JOBOX 1-756640 brandfarligt skåp är lämpligt för förvaring av brandfarliga vätskor och kemikalier. Den har en helt isolerad kropp för att ge utmärkt brandmotstånd och eliminera luckor eller heta fläckar.
Funktioner:
- Den levereras med två lutande hyllor för att rikta spill till baksidan av skåpet och en vit bas för att enkelt identifiera spillfläckar.
- Dess dubbla ventilationsanslutning med flamskydd tillåter värmeavledning för att stoppa flashback-tändning.
- Detta skåp är utrustat med 12-gauge stål EZ-Level glidstöd och ett åtkomsthål för utjämningsskruv för att ge maximal stabilitet och förhindra tippning
- Den har ett robust, låsbart paddelhandtag med ett trepunktslåssystem för att begränsa åtkomst och förhindra stöld.
- Den levereras med mycket synliga säkerhets- och varningsetiketter.
- Detta skåp är belagt med pulverlack för att erbjuda 10x korrosionsbeständigheten, 5x nötningsbeständigheten och 2x spån- och repbeständigheten hos flytande färg.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Varför är detta brandfarliga skåp gulmålat?
S. Den är målad gul eftersom den anger säkerhetskoden för att lagra OSHA-kompatibla brandfarliga vätskor, såsom bensin, aceton, dietyleter, etc.
F. Har detta skåp självstängande eller manuellt stängda dörrar?
A. Crescent Jobox 1-756640 brandfarligt säkerhetsskåp har manuella stängningsdörrar för att förhindra obehörig åtkomst och stöld. Dessa dörrar kan öppnas upp till 180 grader för enkel åtkomst till containrar.
F. Vilka föremål bör inte förvaras i dessa skåp?
A. Dessa brandfarliga säkerhetsskåp är inte avsedda att förvara trycksatta gasflaskor, kryogena vätskor och obrännbara vätskor.
F. Kommer detta skåp att avge en stark lukt om det öppnas efter en lång tid?
A. Crescent Jobox brandfarliga förvaringsskåp har höga och låga ventilationsanslutningar för att tillåta ventilation och förhindra att skåpet avger starka kemiska lukter.