Jobox 1-758610 combustible manual close safety cabinet is suitable for storing highly combustible chemicals & solutions and liquids like paints and inks. This storage cabinet is used in laboratories, medical facilities and manufacturing plants. Jobox also offers bränsleöverföringstankar to transfer large quantities of combustible fluids from the safety cabinet to the chosen destination.
Funktioner:
- It offers high and low vent connections, preventing the air & fumes from getting trapped inside the safety box.
- Den har pulverlackerad finish, vilket säkerställer spån, repor och hög nötningsbeständighet.
- It has a fully insulated design to eliminate hot spots and gaps while ensuring fire retardant performance.
- De 12 gauge EZ-Level glidstöden i stål har åtkomsthål för utjämningsskruvar, vilket möjliggör snabb åtkomst till utjämning av skåpet.
- Den kommer med en EZ-Level anti-tip-design för att leverera tippmotstånd och stabilitet.
- The 3 point locking system & rugged lockable paddle handle eliminate potential theft by reducing access.
- It features highly visible warning labels for providing a reference for directions and indications.
- Den har en lutande inre hyllplan för spillstyrning för att styra spill till skåpets baksida och in i retentionssumpens sektion för enkel rengöring.
- It comes with bright white shelves, enabling the user to quickly identify liquid spills.
- Den har stålkonstruktion för att förhindra skador mot oavsiktliga slag och fall.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är detta säkerhetsskåp Jobox 1-758610 lämpligt för våta miljöer?
S. Detta säkerhetsskåp har en design med fyra ben, vilket gör att användaren kan fixera skåpet på platser som är utsatta för frekventa vätskespill.
F. Hur kommer man åt och förvarar behållare inuti detta Jobox 1-758610 säkerhetsskåp?
A. Det här säkerhetsskåpets låsbara handtag kan dras för att komma åt förvaringshyllorna genom att öppna skåpdörrarna.
F. Är detta säkerhetsskåp Jobox 1-758610 lämpligt för öppna ytor?
S. Detta säkerhetsskåp kan förvaras i öppna utrymmen under en begränsad tid. Det rekommenderas dock att hålla säkerhetsskåpet inne i en byggnad.