Jobox 1-759610 brännbart manuellt stängt säkerhetsskåp är lämpligt för förvaring av mycket brännbara kemikalier och lösningar och spillbara vätskor som färger och bläck. Detta säkerhetsskåp är idealiskt för laboratorier, medicinska anläggningar och tillverkningsanläggningar. Jobox erbjuder också bränsleöverföringstankar för överföring av stora mängder brännbara vätskor från säkerhetsskåpet till den valda destinationen med säkerhet.
Funktioner:
- Den levereras med höga och låga ventilationsanslutningar som förhindrar att luft och ångor fastnar i säkerhetsboxen.
- Den har en helt isolerad design som eliminerar heta fläckar och luckor samtidigt som den säkerställer brandhämmande prestanda och den pulverlackerade finishen ger motstånd mot spån, repor och nötning.
- Den har 12 gauge EZ-Level glidstöd i stål med ett åtkomsthål för utjämningsskruv, vilket möjliggör snabb åtkomst till utjämning av skåpet.
- Dess EZ-Level anti-tip-design ger tippmotstånd och stabilitet.
- Den levereras med ett 3-punkts låssystem och robust låsbart paddelhandtag för att förhindra stöld.
- De mycket synliga varnings- och säkerhetsetiketterna ger säkerhetsanvisningar och indikationer.
- Den har lutade inre hyllor för spillstyrning för att styra spill till skåpets baksida och in i retentionssumpdelen för enkel rengöring.
- Den har ljusa vita hyllor för att göra det möjligt för användaren att snabbt identifiera vätskespill.
- Den har stålkonstruktion för att förhindra skador mot oavsiktliga slag och fall.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Är detta säkerhetsskåp Jobox 1-759610 lämpligt för våta miljöer?
A. Detta säkerhetsskåp har en design med 4 ben, vilket gör att användaren kan fixera skåpet på platser som är utsatta för frekventa vätskespill.
F. Hur kommer man åt och förvarar behållare inuti ett Jobox 1-759610 säkerhetsskåp?
A. Användaren kan dra i förvaringsskåpets låsbara handtag för att komma åt förvaringshyllorna genom att öppna skåpdörrarna.
F. Är detta säkerhetsskåp Jobox 1-759610 lämpligt för öppna ytor?
S. Detta säkerhetsskåp kan förvaras i öppna utrymmen under en begränsad tid. Det rekommenderas dock att hålla säkerhetsskåpet inne i en byggnad.