Jobox 1-759620 manuellt stängt säkerhetsskåp används för att förvara gräskemikalier, insekticider och bekämpningsmedel för att förhindra att innehållet antänds vid brand.
Funktioner:
- Detta Crescent Jobox säkerhetsskåp för bekämpningsmedel har mycket synliga varnings- och säkerhetsetiketter.
- Den har lutande inre hyllor som leder spill in i behållaren eller till baksidan av skåpet för enkel rengöring.
- Detta skåp är helt isolerat för att ge utmärkt brandmotstånd samtidigt som det eliminerar luckor och heta fläckar.
- Den har en unik tippskyddsdesign på EZ-nivå för att säkerställa tippmotstånd och maximal stabilitet.
- Detta skåp har 12-gauge stål EZ-Level glidstöd med ett hål för utjämningsskruv för att underlätta snabb åtkomst för att nivellera skåpet.
- Den har ljusa vita hyllor för enkel identifiering av spill.
- Detta skåp erbjuder både låga och höga ventilationsanslutningar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur skyddar Jobox 1-759620 bekämpningsmedelssäkerhetsskåp mot obehörig åtkomst?
A. Detta skåp har ett 3-punkts låssystem med ett låsbart paddelhandtag för att begränsa åtkomst och förhindra stöld.
F. Är Jobox 1-759620 bekämpningsmedelssäkerhetsskåp korrosionsbeständigt?
S. Ja, detta skåp har pulverlack som ger 10 gånger korrosionsbeständigheten, 5 gånger nötningsbeständigheten och dubbelt så hög reptålighet som flytande färg.
F. Vad är fördelen med EZ-Level bolster?
A. De tillåter användaren att jämna skåpen utan att slumpmässigt söka under för att uppnå rätt justering. Formen på bolstren förhindrar tippning och underlättar för användaren att snabbt flytta skåpet via en gaffeltruck eller palllyft.