JOBOX 1407980 Lådförvaring, långstaplad, 2 lådor, 50 x 12 x 12 tum, silver, aluminium | AA9UKN 1FEH9

JOBOX 1407980 Lådförvaring, långstaplad, 2 lådor, 50 x 12 x 12 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9UKN Modell: 1407980Korsreferens: 1FEH9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 366 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgSilver
Höjd12 "
Längd50 "
Belastning (kg)75 lb.
LåssystemSpärr
MaterialAluminium
Antal avdelare5 per låda
Antal lådor2
FörpackningBoxed
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.85
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)133.35
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Denna JOBOX 1407980 lastbilsförvaringsenhet är designad för att organisera och säkra verktyg, delar och förnödenheter. De utdragbara lådlådorna kan monteras innanför bakdörren på en pickup eller sidodörren på en skåpbil för förvaring av föremål i fack.

Funktioner:

  • Aluminiumkonstruktion för låg vikt och tål tung belastning på de översta och inre lådorna.
  • 0.125 tum tjock aluminiumskiva som klarar belastningar på upp till 200 lb per kvadratfot.
  • Diamantplåtfinish för att öka greppet, förhindrar enheter från att rulla av under transport.
  • Har kraftiga lådglidar med en stiftfrigöringsmekanism för att göra det enkelt att ta bort lådan; ge en maximal lastkapacitet på 75 lb per låda.
  • Integrerad med invändiga avdelare av plast för att anpassa lagringsutrymme.

Vanliga frågor och svar:

F. Var används JOBOX-lådförvaringsenheten i aluminium?

S. Denna lådförvaringsenhet i aluminium är idealisk för servicebilar, minibussar, stadsjeepar och husbilskällare.

F. Är den här modellen vattentät?

S. Nej, den här JOBOX-lådan i aluminium är inte vattentät. Den har dock en förstärkt aluminiumkonstruktion som förhindrar att vatten tränger in och skadar innehållet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgPris
JOBOX 1408980 Lådförvaring, långstaplad, 3 lådor, 50 x 12 x 18 tum, silver, aluminium | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Spärr75 lb.Silver19 773 kr
JOBOX 1409980 Lådförvaring, långstaplad, 4 lådor, 50 x 12 x 24 tum, Silver, Aluminium | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Spärr75 lb.Silver26 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1407980 Lådförvaring, långstaplad, 2 lådor, 50 x 12 x 12 tum, silver, aluminium
15 366 kr /enhet