JOBOX 1409980 Lådförvaring, långstaplad, 4 lådor, 50 x 12 x 24 tum, Silver, Aluminium | AA9UKQ 1FEJ2

JOBOX 1409980 Lådförvaring, långstaplad, 4 lådor, 50 x 12 x 24 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9UKQ Modell: 1409980Korsreferens: 1FEJ2

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 169 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgSilver
Höjd24 "
Längd50 "
Belastning (kg)75 lb.
LåssystemSpärr
MaterialAluminium
Antal avdelare5 per låda
Antal lådor4
FörpackningBoxed
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.1
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1409980 lådenhet erbjuder ett mångsidigt och bekvämt förvaringssystem för minivans, servicebilar, husbilskällare och stadsjeepar. Det är användbart för att segmentera små och stora verktyg / delar / tillbehör.

Funktioner:

  • JOBOX 1409980 förvaringslådenhet för lastbil / skåpbil levereras med flyttbara avdelare för att anpassa förvaringsutrymmet inuti lådorna.
  • Den har stiftfrigöringsglider för enkel borttagning av lådor. Dessa stift förhindrar även lådor från att rulla av glidarna.
  • Detta kraftiga förvaringssystem är utrustat med en tumkontrollspärr för att enkelt öppna och säkra det ordentligt.
  • Den har en kraftig aluminiumkonstruktion för låg vikt, enkel rörlighet och hållbar prestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur mycket belastning tål denna JOBOX 1409980 lådenhet?

A. JOBOX 1409980 är tillräckligt hållbar för att klara skrymmande belastningar i och ovanpå enheten. Gliderna kan bära laster upp till 75 lb per låda.

F. Hur många avdelare har den här JOBOX 1409980-enheten?

S. Denna JOBOX 1409980-enhet har 4 lådor med 5 avdelare för enkel förvaring av verktyg.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgPris
JOBOX 1407980 Lådförvaring, långstaplad, 2 lådor, 50 x 12 x 12 tum, silver, aluminium | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Spärr75 lb.Silver15 366 kr
JOBOX 1408980 Lådförvaring, långstaplad, 3 lådor, 50 x 12 x 18 tum, silver, aluminium | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Spärr75 lb.Silver19 773 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1409980 Lådförvaring, långstaplad, 4 lådor, 50 x 12 x 24 tum, silver, aluminium
26 169 kr /enhet