JOBOX 1408980 Lådförvaring, långstaplad, 3 lådor, 50 x 12 x 18 tum, silver, aluminium | AA9UKP 1FEJ1

JOBOX 1408980 Lådförvaring, långstaplad, 3 lådor, 50 x 12 x 18 tum, silver, aluminium

Finns i lager
Artikel: AA9UKP Modell: 1408980Korsreferens: 1FEJ1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgSilver
Höjd18 "
Längd50 "
Belastning (kg)75 lb.
LåssystemSpärr
MaterialAluminium
Antal avdelare5 per låda
Antal lådor3
FörpackningBoxed
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)133.35
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1408980 3-låds staplad enhet är designad för skåpbilar, minibussar, stadsjeepar, servicehytter eller husbilskällare, som alla har begränsat utrymme. Denna modell har flyttbara avdelare för att anpassa papperskorgar för att organisera verktyg, delar och tillbehör.

Funktioner:

  • Kraftig låda glider med en stiftfrigöringsmekanism för att stödja laster upp till 75 lb per låda.
  • Spärrmekanism som automatiskt låser och säkrar lådorna när de är stängda.
  • Tillverkad av kraftigt aluminium som är tillräckligt lätt för enkel rörlighet och tillräckligt hållbar för att klara tunga belastningar som förvaras ovanpå eller inuti lådorna.
  • Slitbanans finish för att öka greppet, förhindrar enheter från att rulla av under transport.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med stift i denna JOBOX staplade modell med 3 lådor?

A. Stiften hindrar lådorna från att rulla av glidarna.

F. Kommer dessa lådor med lås och nyckel?

S. Nej, denna skåpbil/lastbilslåda kommer inte med lås och nyckel. Den har en tumkontrollspärr som öppnas enkelt och säkrar ordentligt.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgPris
JOBOX 1407980 Lådförvaring, långstaplad, 2 lådor, 50 x 12 x 12 tum, silver, aluminium | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Spärr75 lb.Silver16 538 kr
JOBOX 1409980 Lådförvaring, långstaplad, 4 lådor, 50 x 12 x 24 tum, Silver, Aluminium | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Spärr75 lb.Silver28 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1408980 Lådförvaring, långstaplad, 3 lådor, 50 x 12 x 18 tum, silver, aluminium
22 239 kr /enhet