JOBOX 229000 monteringsfäste, 24 x 2 x 24 tums storlek, stål | AD7FGF 4EA13

JOBOX 229000 monteringsfäste, 24 x 2 x 24 tum, stål

Finns i lager
Artikel: AD7FGF Modell: 229000Korsreferens: 4EA13

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFästen för underbädd
FärgSvart
Höjd24 "
Längd24 "
MaterialStål
FörpackningBoxed
TypHeavy Duty
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.84
Fartygets höjd (cm)79.25
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8302303060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Jobox 229000 tunga monteringsfäste är lämpligt för montering av underredes lastbilslådor under transportlastbilsflaket för förvaring av verktyg, wearables, säkerhetsutrustning och tillbehör. Detta par C-kanals monteringsfästen är fästa (skruvade i) på undersidan av lastbilsflaket.

Funktioner:

  • Den har stålkonstruktion för att förhindra böjning/brott när man håller en fullastad lastbilslåda.
  • Den levereras med en diagonal stödarm för att fördela vikten av lasten genom hela monteringsfästet.
  • Den har en gängad design som gör det möjligt för användaren att fästa monteringsfästet på lastbilen.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur monterar man detta Jobox 229000 monteringsfäste på lastbilsflaket?

A. Detta monteringsfäste har gängade armar så att användaren kan installera det med muttrar och bultar.

F. Är detta Jobox 229000 monteringsfäste väderbeständigt?

S. Ja, den målade finishen på stålmonteringsfästet tål miljöer med hög fuktighet, snö och vatten.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdMaterialFärgPris
JOBOX 228000 monteringsfäste, 18 x 2 x 18 tums storlek, stål | AD7FGE 4EA12 22800018 "2"18 "StålSvart2 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 229000 monteringsfäste, 24 x 2 x 24 tum, stål
2 123 kr /enhet