JOBOX 433000 Tank med bröst, kombo, L-formad, 48.25 x 31 x 19 tum Storlek, ljus, aluminium | CM9GLV

JOBOX 433000 Tank med bröst, kombo, L-formad, 48.25 x 31 x 19 tum, ljus, aluminium

Artikel: CM9GLV Modell: 433000
24 780 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskeöverföringstank
FärgBright
FinishGenomskinligt lager
Hantera stilLyftring
Höjd19 "
Längd48.25 "
MaterialAluminium
FörpackningBoxed
FormaL-formad
Bredd31 "

Produktinformation:

Crescent 433000 Fuel-N-Tool överföringstank med avtagbar kista ger säker och säker transport av bränslen, diesel, bensin och andra brandfarliga vätskor samtidigt som det behåller extra lastutrymme i lastbilen. Den L-formade konfigurationen är kompatibel med alla crossover-lastbilar och kan hantera en 74-liters vätska för användning i fordon eller utrustning på plats.

Funktioner:

  • Har läckagesäkra paddelhandtag i rostfritt stål för att förhindra inträngning av fukt och smuts.
  • Levereras med 2-tums NPT-förstärkta pluggar som möjliggör enkel installation av en pump på vardera sidan av tanken.
  • Integrerade centrala bafflar ger extra styrka och kontrollerar flödet av innehållet vid förflyttning.
  • Har kraftiga fästen för att fästa enheten vid golvsängen.
  • Levereras med ett styvt strukturellt lock som erbjuder extra säkerhet för förvaringslådan och har ett kraftigt gasfjäderlock som självlyft för bekväm åtkomst.
  • Har kraftiga lockslag för att hålla locket ordentligt låst för säkerhet mot spill och stänk av farliga vätskor.
  • Inbyggd avtappningsplugg möjliggör enkel och fullständig tömning av tankar efter behov.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 433000 Tank med bröst, kombo, L-formad, 48.25 x 31 x 19 tum, ljus, aluminium
24 780 kr /enhet