Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOBOX 620990 Avtagbar bricka, 21.875 8 x 4 x 7 tum, brun, stål | AD4FGC 10EAXNUMX

JOBOX 620990 Avtagbar bricka, 21.875 8 x 4 x XNUMX tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AD7FGC Modell: 620990Korsreferens: 4EA10
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
1 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTygfack
FärgBrun
FinishPulverlack
Höjd4"
Längd21.875 "
MaterialStål
FörpackningBoxed
TypHeavy Duty
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5425
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 620990 avtagbar bricka är upphängd över den övre öppningen på en arbetsplatslåda. Den är designad för att hålla ofta använda verktyg och små delar för enkel åtkomst.

Funktioner:

  • Denna enhet har inbyggda handtag.
  • Den har fållade kanter som ger styrka och eliminerar skarpa kanter.

Kompatibla tillbehör:

  • JOBOX 635990 kistor: De tillhandahåller en bekväm förvaringslösning för verktyg, förnödenheter och material. De har en EZ-Lock-stödarm som låser och säkrar locket i öppet läge.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är JOBOX 620990 konstruerad av?

S. Den är konstruerad av stål med pulverlackerad finish för att motstå korrosion.

F. Innehåller JOBOX 635990 kistor hjul?

S. Nej, JOBOX-kistor har glidstöd för att rymma hjul (säljs separat) för enkel rörlighet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialFinishPris
JOBOX 626990 Avtagbar bricka, 22.187 x 8 x 4 tum, brun, stål | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"BrunStålPulverlack1 354 kr
JOBOX 628990 Avtagbar bricka, 18.187 8 x 4 x 7 tum, brun, stål | AD4EJM 98DYXNUMX 62899018.187 "8"4"BrunStålPulverlack1 171 kr
JOBOX 627990 Avtagbar bricka, 28.187 x 8 x 4 tum, brun, stål | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"BrunStålPulverlack1 250 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 620990 Avtagbar bricka, 21.875 8 x 4 x XNUMX tum, brun, stål
1 033 kr /enhet