Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOBOX 626990 Avtagbar bricka, 22.187 x 8 x 4 tum, brun, stål | AD7EJL 4DY97

JOBOX 626990 Avtagbar bricka, 22.187 8 x 4 x XNUMX tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AD7EJL Modell: 626990Korsreferens: 4DY97

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTygfack
FärgBrun
FinishPulverlack
Höjd4"
Längd22.187 "
MaterialStål
FörpackningBoxed
TypHeavy Duty
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 626990 tote bricka används för bekväm förvaring av handverktyg och smådelar. Denna avtagbara bricka får plats i arbetsplatslådor och förvaringslådor.

Funktioner:

  • Crescent Jobox 626990 tote bricka har ett inbyggt handtag för enkel bäring av enheten & installation inuti lådorna/kistorna.
  • Den är utrustad med fållade kanter för att eliminera skarpa kanter och förbättra styrkan.

Kompatibla tillbehör:

  • Arbetsplatskistor: Denna avtagbara väska får plats i Jobox 1-654990, 1-655990 & 1-658990 arbetsplatskistor.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna Jobox 626990 väska?

A. Jobox 626990 tote bricka har stålkonstruktion för strukturell styrka och hållbarhet.

F. Har denna Jobox 626990 tote bricka någon speciell beläggning?

S. Ja, Jobox 626990 tote bricka har en brunfärgad pulverlackering.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialFinishPris
JOBOX 628990 Avtagbar bricka, 18.187 8 x 4 x 7 tum, brun, stål | AD4EJM 98DYXNUMX 62899018.187 "8"4"BrunStålPulverlack1 171 kr
JOBOX 627990 Avtagbar bricka, 28.187 x 8 x 4 tum, brun, stål | AD7EJN 4DY99 62799028.187 "8"4"BrunStålPulverlack1 250 kr
JOBOX 620990 Avtagbar bricka, 21.875 8 x 4 x 7 tum, brun, stål | AD4FGC 10EAXNUMX 62099021.875 "8"4"BrunStålPulverlack1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 626990 Avtagbar bricka, 22.187 8 x 4 x XNUMX tum, brun, stål
1 354 kr /enhet