Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOBOX 627990 Avtagbar bricka, 28.187 x 8 x 4 tum, brun, stål | AD7EJN 4DY99

JOBOX 627990 Avtagbar bricka, 28.187 8 x 4 x XNUMX tum, brun, stål

Finns i lager
Artikel: AD7EJN Modell: 627990Korsreferens: 4DY99
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
1 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTygfack
FärgBrun
FinishPulverlack
Höjd4"
Längd28.187 "
MaterialStål
FörpackningBoxed
TypHeavy Duty
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.15
Fartygets höjd (cm)76.96
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9403908041
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 627990 tote bricka används för att lagra ofta använda delar och verktyg. Denna avtagbara enhet är upphängd över den övre öppningen på en arbetsplatslåda.

Funktioner:

  • JOBOX 627990 tote bricka kommer med fållade kanter för att minimera vassa kanter och erbjuda extra styrka.
  • Den är utrustad med inbyggda handtag för bekväm användning.
  • Denna Crescent-bricka från JOBOX har stålkonstruktion med pulverlackerad finish för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • JOBOX 1-656990 Jobsite Chest Boxes: Dessa enheter har ett Site-Vault säkerhetssystem med 3 låspunkter för att indikera när boxen är låst eller olåst. De kommer med EZ-Loader glidstöd för att möjliggöra enkel lastning och lossning från vilken sida som helst.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är måtten på denna väska?

A. Den här väskan mäter 28-1/4 tum (L) x 8 tum (B) x 4 tum (H).

F. Vad är en fållad kant?

S. Falsning är den process där kanten av plåt rullas i linje med sig själv för en tät passform.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialFinishPris
JOBOX 626990 Avtagbar bricka, 22.187 x 8 x 4 tum, brun, stål | AD7EJL 4DY97 62699022.187 "8"4"BrunStålPulverlack1 354 kr
JOBOX 628990 Avtagbar bricka, 18.187 8 x 4 x 7 tum, brun, stål | AD4EJM 98DYXNUMX 62899018.187 "8"4"BrunStålPulverlack1 171 kr
JOBOX 620990 Avtagbar bricka, 21.875 8 x 4 x 7 tum, brun, stål | AD4FGC 10EAXNUMX 62099021.875 "8"4"BrunStålPulverlack1 033 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 627990 Avtagbar bricka, 28.187 8 x 4 x XNUMX tum, brun, stål
1 250 kr /enhet