Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST CI-3208U7-S Anslutningsblandare - Förpackning med 10 | AD8ACU 4HN08

JOHN GUEST CI-3208U7-S Anslutningskran - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AD8ACU Modell: CI-3208U7-SKorsreferens: 4HN08

Få det Maj 16, Torsdag
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
947SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranadapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek7 / 16-24
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PP3212U7W-PK10 Krananslutningsrör Ytterdiameter 3/8 tum - Förpackning med 10 | AB4BQQ 1WTU3 PP3212U7W-PK10polypropylenWhiteSlangar9 grader till 150 grader F.3 / 8 "101 108 kr
JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Krananslutningsrör Ytterdiameter 1/4 tum - Förpackning med 10 | AB4BQR 1WTU4 PP3208U7W-PK10polypropylenWhiteSlangar9 grader till 150 grader F.1 / 4 "101 078 kr
JOHN GUEST CI-3212U7-S Anslutningsarmatur - Förpackning med 10 | AD8ACV 4HN09 CI-3212U7-SAcetal sampolymerGråRör x MNPT-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST CI-3208U7-S Anslutningskran - paket med 10 st
947SEK /packa