Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Krananslutningsrör Ytterdiameter 1/4 tum - Förpackning med 10 | AB4BQR 1WTU4

JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Krananslutning Slang Ytterdiameter 1/4 tum - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BQR Modell: PP3208U7W-PK10Korsreferens: 1WTU4

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 078 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKranadapter
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek7 / 16-24
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PP3212U7W-PK10 Krananslutningsrör Ytterdiameter 3/8 tum - Förpackning med 10 | AB4BQQ 1WTU3 PP3212U7W-PK10polypropylenWhiteSlangar9 grader till 150 grader F.3 / 8 "101 108 kr
JOHN GUEST CI-3208U7-S Anslutningsblandare - Förpackning med 10 | AD8ACU 4HN08 CI-3208U7-SAcetal sampolymerGråRör x MNPT-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10947SEK
JOHN GUEST CI-3212U7-S Anslutningsarmatur - Förpackning med 10 | AD8ACV 4HN09 CI-3212U7-SAcetal sampolymerGråRör x MNPT-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 003 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PP3208U7W-PK10 Krananslutning Slang Ytterdiameter 1/4 tum - paket med 10
1 078 kr /packa