Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reducer 3/8 tums rör Ytterdiameter Acetal - Förpackning med 10 | AB4BHU 1WRW7

JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reducer 3/8 tums rör Ytterdiameter Acetal - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BHU Modell: PI061208S-PK10Korsreferens: 1WRW7
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
806SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReducer
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Stam OD3 / 8 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgAnslutningstypMax. TryckStam ODTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PEI062820 Reducer 3/4 x 1/2 tum rör Pex Vit | AA7WYH 16T740 PEI062820PEXWhiteSlangar160 psi-200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"1133SEK
JOHN GUEST PEI063628 Reducer 1 x 3/4 tums rör Pex vit | AA7WYJ 16T741 PEI063628PEXWhiteSlangar160 psi-200 grader F1 "x 3 / 4"1164SEK
JOHN GUEST PI060605S-PK10 Reducer 3/16 tum Tube Ytterdiameter Acetal - Förpackning med 10 | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10Acetal sampolymerGråSlangar150 psi3 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "10546SEK
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Reducer 5/16 Inch Tube Ytterdiameter Acetal - Förpackning med 10 | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10Acetal sampolymerGråSlangar150 psi5 / 16 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "10612SEK
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Reducer 3/8 tum Stam Ytterdiameter Acetal - Förpackning med 10 | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10Acetal sampolymerGråSlangar150 psi3 / 8 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "10787SEK
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Reducer 1/2 tum Tube Ytterdiameter Acetal - Förpackning med 10 | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10Acetal sampolymerGråSlangar150 psi1 / 2 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "10826SEK
JOHN GUEST PI061612S-PK10 Reducer 1/2 tum Tube Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BHW 1WRW9 PI061612S-PK10Acetal sampolymerGråSlangar150 psi1 / 2 "-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "101 346 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reducer 3/8 tums rör Ytterdiameter Acetal - paket med 10
806SEK /packa