Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI1216S-PK10 Skott 1/2 tums rör ytterdiameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKY 1WTC3

JOHN GUEST PI1216S-PK10 skott 1/2 tums rör Ytterdiameter Grå - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BKY Modell: PI1216S-PK10Korsreferens: 1WTC3

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 394 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkottunion
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellFärgRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PI1206S-PK10 Skott 3/16 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKU 1WTB8 PI1206S-PK10Grå3 / 16 "101 098 kr
JOHN GUEST PI1208S-PK10 Skott 1/4 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKV 1WTB9 PI1208S-PK10Grå1 / 4 "101 213 kr
JOHN GUEST PM1208S-PK10 Skott 5/16 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKW 1WTC1 PM1208S-PK10Grå5 / 16 "101 542 kr
JOHN GUEST PI1212S-PK10 Skott 3/8 tums rör yttre diameter grå - Förpackning med 10 | AB4BKX 1WTC2 PI1212S-PK10Grå3 / 8 "101 622 kr
JOHN GUEST CI1208W-PK10 Skott 1/4 tums rör Ytterdiameter Vit - Förpackning med 10 | AB4BMT 1WTH8 CI1208W-PK10White1 / 4 "101 278 kr
JOHN GUEST PP1212E Bulkhead Union, Polypropen, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADT 400L42 PP1212E--101 548 kr
JOHN GUEST PP1208E Bulkhead Union, Polypropen, Push-to-Connect x Push-to-Connect | CR6ADU 400L41 PP1208E--101 078 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI1216S-PK10 skott 1/2 tums rör Ytterdiameter Grå - paket med 10
2 394 kr /packa