Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI251216S-PK10 Stam 3/8 tums rör ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BLY 1WTE8

JOHN GUEST PI251216S-PK10 stam 3/8 tums rör Ytterdiameter acetalgrå - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BLY Modell: PI251216S-PK10Korsreferens: 1WTE8
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
702SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdapter för slang till slang
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypStam x Barb
Max. Tryck150 psi
Stam OD3 / 8 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStam ODRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PI250806S-PK10 Stam 1/4 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BLT 1WTE3 PI250806S-PK101 / 4 "3 / 16 "10382SEK
JOHN GUEST PI250808S-PK10 Stam 1/4 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BLU 1WTE4 PI250808S-PK101 / 4 "1 / 4 "10365SEK
JOHN GUEST PI251008S-PK10 Stam 5/16 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BLV 1WTE5 PI251008S-PK105 / 16 "1 / 4 "10425SEK
JOHN GUEST PI251208S -PK10 spindel 3/8 tums rör ytterdiameter Acetalgrå - 10 -pack | AB4BLW 1WTE6 PI251208S-PK103 / 8 "1 / 4 "10495SEK
JOHN GUEST PI251212S-PK10 Stam 3/8 tums rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BLX 1WTE7 PI251212S-PK103 / 8 "3 / 8 "10577SEK
JOHN GUEST PI251612S-PK10 Stam 1/2 tum rör Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AB4BLZ 1WTE9 PI251612S-PK101 / 2 "3 / 8 "10627SEK
JOHN GUEST PI251616S -PK10 Stam 1/2 Tums Tube Ytterdiameter Acetalgrå - Förpackning med 10 | AC2EKC 2JFY1 PI251616S-PK101 / 2 "1 / 2 "10787SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI251216S-PK10 stam 3/8 tums rör Ytterdiameter acetalgrå - paket med 10
702SEK /packa