Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI4612S-10PK Ändstopp 3/8 tums rör Ytterdiameter Grå - paket med 10 | AD3JDZ 3ZLG4

JOHN GUEST PI4612S-10PK Ändstopp 3/8 tum Ytterdiameter av rör Grå - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD3JDZ Modell: PI4612S-10PKKorsreferens: 3ZLG4
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
578SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutstopp
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PI4608S-10PK Ändstopp 1/4 tums rör Ytterdiameter Grå - paket med 10 | AD3JDY 3ZLG3 PI4608S-10PK230 psi1 / 4 "10448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI4612S-10PK Ändstopp 3/8 tum Ytterdiameter av rör Grå - paket med 10
578SEK /packa