Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM010822S-PK10 Rak adapter 5/16 tums rör yttre diameter - Förpackning med 10 | AB4BGA 1WRR3

JOHN GUEST PM010822S-PK10 rak adapter 5/16 tums ytterdiameter av rör - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BGA Modell: PM010822S-PK10Korsreferens: 1WRR3

Få det Maj 16, Torsdag
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
563SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeladapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypRör x MNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypRörstorlekRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM010421S-PK10 Rak adapter 5/32 tums rör Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AA9XJZ 1HLG9 PM010421S-PK10Rör x MNPT1 / 8 "5 / 32 "10472SEK
JOHN GUEST PM010422S-PK10 Rak adapter 5/32 tums rör Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BFX 1WRP9 PM010422S-PK10Rör x MNPT1 / 4 "5 / 32 "10438SEK
JOHN GUEST PI010823S-PK10 Rak adapter 1/4 tums rör yttre diameter - Förpackning med 10 | AB4BFY 1WRR1 PI010823S-PK10Rör x MNPT3 / 8 "1 / 4 "10657SEK
JOHN GUEST PM010821S-PK10 Rak adapter 5/16 tums rör Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BFZ 1WRR2 PM010821S-PK10Rör x MNPT1 / 8 "5 / 16 "10527SEK
JOHN GUEST PI011221S-PK10 Rak adapter 3/8 tums rör yttre diameter - Förpackning med 10 | AB4BGB 1WRR4 PI011221S-PK10Rör x MNPT1 / 8 "3 / 8 "10975SEK
JOHN GUEST PI011224S-PK10 Rak adapter 3/8 tums rör yttre diameter - Förpackning med 10 | AB4BGC 1WRR5 PI011224S-PK10Rör x MNPT1 / 2 "3 / 8 "101 295 kr
JOHN GUEST PI012026S-PK10 Rak adapter 5/8 tums rör yttre diameter - Förpackning med 10 | AB4BGD 1WRR6 PI012026S-PK10Rör x MNPT3 / 4 "5 / 8 "101 737 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM010822S-PK10 rak adapter 5/16 tums ytterdiameter av rör - paket med 10
563SEK /packa