Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM0410E-PK10 Union Connector 10mm Tube Ytterdiameter Svart - Förpackning med 10 | AB4BRR 1WTW9

JOHN GUEST PM0410E-PK10 Unionskontakt 10 mm rör Ytterdiameter Svart - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AB4BRR Modell: PM0410E-PK10Korsreferens: 1WTW9

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 304 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgSvart
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PM0404S-PK10 Union Connector 5/32 Inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BGV 1WRU3 PM0404S-PK10Acetal sampolymerGrå-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 32 "10515SEK
JOHN GUEST PI0406S-PK10 Union Connector 3/16 Inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BGW 1WRU4 PI0406S-PK10Acetal sampolymerGrå-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 16 "10634SEK
JOHN GUEST PM0408S-PK10 Union Connector 5/16 Inch Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BGX 1WRU5 PM0408S-PK10Acetal sampolymerGrå-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "10691SEK
JOHN GUEST CI0408W-PK10 Union Connector 1/4 tum Tube Ytterdiameter - Förpackning med 10 | AB4BMK 1WTH1 CI0408W-PK10Acetal sampolymerWhite-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 4 "10714SEK
JOHN GUEST CI0412W -PK10 Union Connector 3/8 tums rör ytterdiameter - förpackning med 10 | AB4BML 1WTH2 CI0412W-PK10Acetal sampolymerWhite-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "10967SEK
JOHN GUEST PP0408W-PK10 Union Connector Tube Ytterdiameter 1/4 tum - Förpackning med 10 | AB4BNW 1WTL7 PP0408W-PK10polypropylenWhite9 grader till 150 grader F.1 / 4 "10661SEK
JOHN GUEST PPM0408W-PK10 Union Connector Tube Ytterdiameter 5/16 tum - Förpackning med 10 | AB4BNX 1WTL8 PPM0408W-PK10polypropylenWhite9 grader till 150 grader F.5 / 16 "10792SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM0410E-PK10 Unionskontakt 10 mm rör Ytterdiameter Svart - paket med 10
1 304 kr /packa