Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PP251616W-PK10 rörslangstamrör Ytterdiameter 1/2 polypropen - PK 10 | AB4BQP 1WTU2

JOHN GUEST PP251616W-PK10 Rör Slang Stam Rör Ytterdiameter 1/2" Polypropylen - PK 10

Finns i lager
Artikel: AB4BQP Modell: PP251616W-PK10Korsreferens: 1WTU2

Få det Maj 16, Torsdag
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
726SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTube To Slang Stem
GrundmaterialPlast
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck150 psi
Stam OD1 / 2 "
Temp. Räckvidd9 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellStam ODförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PP251212W-PK10 rörslangstamrör Ytterdiameter 3/8 "polypropen - PK 10 | AB4BQL 1WTT8 PP251212W-PK103 / 8 "10557SEK
JOHN GUEST PP251216W -PK10 Tube Slang Stem Tube Ytterdiameter 3/8 "Polypropylen - PK 10 | AB4BQM 1WTT9 PP251216W-PK103 / 8 "10766SEK
JOHN GUEST PP251612W -PK10 Tube Slang Stem Tube Ytterdiameter 1/2 "Polypropylen - PK 10 | AB4BQN 1WTU1 PP251612W-PK101 / 2 "10608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PP251616W-PK10 Rör Slang Stam Rör Ytterdiameter 1/2" Polypropylen - PK 10
726SEK /packa