Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNS MANVILLE 32810 Isolerad beslagskåpa 90 5-5/8in Max | AF2FXG 6TEF1

JOHNS MANVILLE 32810 Isolerad beslagskåpa 90 5-5/8in Max

Finns i lager
Artikel: AF2FXG Modell: 32810Korsreferens: 6TEF1
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
155SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerat monteringsskydd
Ungefär. "R" -värde3.5
Ungefär. 'R' -faktor3.5
FärgWhite
Passar max. OD5-5 / 8 "
Monteringstyp90 graders armbåge
IsoleringsmaterialGlasfiber
Jacka MaterialPVC
Temp. Räckvidd-32 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7019391010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypPris
JOHNS MANVILLE 556385 Isolerad monteringskåpa T-shirt 1-1 / 2 tum max | AF2FVZ 6TEC1 556385Tee54SEK
JOHNS MANVILLE 29865 Isolerad monteringskåpa T-shirt 2 tum max AF2FWA 6TEC2 29865Tee60SEK
JOHNS MANVILLE 29870 Isolerad monteringskåpa T-shirt 2-1 / 4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Tee71SEK
JOHNS MANVILLE 29875 Isolerad monteringskåpa T-shirt 2-1 / 2 tum max | AF2FWC 6TEC4 29875Tee77SEK
JOHNS MANVILLE 31280 Isolerad monteringskåpa T-shirt 2-3 / 4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Tee69SEK
JOHNS MANVILLE 29885 Isolerad monteringskåpa T-shirt 3 tum max | AF2FWE 6TEC6 29885Tee88SEK
JOHNS MANVILLE 31290 Isolerad monteringskåpa Tee 3-1 / 4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Tee100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNS MANVILLE 32810 Isolerad beslagskåpa 90 5-5/8in Max
155SEK /enhet