Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNS MANVILLE 36645 Isolerad jacka Förvikad 3-1 / 2 tum max | AF2ZKQ 6ZKJ2

JOHNS MANVILLE 36645 Isolerad jacka Förböjd 3-1/2 tum Max

Finns i lager
Artikel: AF2ZKQ Modell: 36645Korsreferens: 6ZKJ2
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
253SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad rörjacka
FärgWhite
Passar max. OD3-1 / 2 "
För användning påRörisolering, nakna rör
Jacka MaterialPVC
Längd48 "
Temp. Räckvidd-30 till 150F
Tjocklek0.02

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3920490000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNS MANVILLE 36640 Isolerad jacka Förvikad 3 tums max | AF2ZKP 6ZKJ1 36640246SEK
JOHNS MANVILLE 36650 Isolerad jacka Förvikad 4 tums max | AF2ZKR 6ZKJ3 36650260SEK
JOHNS MANVILLE 36655 Isolerad jacka Förvikad 4-1 / 2 tum max | AF2ZKT 6ZKJ4 36655310SEK
JOHNS MANVILLE 36660 Isolerad jacka Förböjd 5 tums max | AF2ZKU 6ZKJ5 36660295SEK
JOHNS MANVILLE 36665 Isolerad jacka Färdigböjd 5-1 / 2 tum max | AF2ZKV 6ZKJ6 36665326SEK
JOHNS MANVILLE 36670 Isolerad jacka Förböjd 6-1 / 2 tum max | AF2ZKX 6ZKJ8 36670360SEK
JOHNS MANVILLE 36675 Isolerad jacka Förböjd 7-1 / 2 tum max | AF2ZKY 6ZKJ9 36675398SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNS MANVILLE 36645 Isolerad jacka Förböjd 3-1/2 tum Max
253SEK /enhet