Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Tryckreducerande station | AH8QUA 38Y087

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Tryckreducerande station

Finns i lager
Artikel: AH8QUA Modell: A-4000-138Korsref: 38Y087
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
7 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckreducerande station
Body MaterialPlast
Höjdintervall5 till 6 "
Max. Flöde25 cfm
Max. Flödeshastighet17 till 50 cfm
Max. Inloppstryck300 psi
Totala höjden5.9 "
Total bredd2.63 "
Rörstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde0 till 30 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)34.04
Fartygets bredd (cm)14.73
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Produktgrupper: Luftregulator för allmänt ändamål

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-138 Tryckreducerande station
7 001 kr /enhet