BW TECHNOLOGIES Enkel gasmonitor


Filter
Batteritid: 2 år. , Batterityp: Litium , Djup: 1.625 " , Display: Display , Husets färg: Gul , Upplösning: 1 ppm , Sensorområde: 0 till 100 ppm , Bredd: 2"
StilModellLarminställningLarmtypKänner avGas typHöjdDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
A
BWC2-X
Låg 19.5%, hög 23.5%Hörbar, visuell, vibrerandeSyrgasO23.75 "-4 till 122 grader F3 678 SEK
B
BWC2-H
Låg: 10 ppm, Hög: 15 ppmHörbar, visuell och vibrerandeVätesulfidH2S3.437 "-40 till +122 grader F / -40 till +50 grader C3 468 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?