Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON STYR A19BAF-1C Penn Termostat; 24 Till 277 Vac, 6a, Grå | AG9MLR 20XJ40

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termostat; 24 Till 277 Vac, 6a, Grå

Finns i lager
Artikel: AG9MLR Modell: A19BAF-1CKorsreferens: 20XJ40

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 934 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd2-1 / 4 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V10A
Kontrollområde30 grader till 110 grader F.
Djup1-13 / 16 "
Differentiell1.5 grader F
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC3A
Höjd4 13 / 32 "
Induktiva förstärkare @ 120V6A
Induktiva förstärkare @ 240V3A
Låsta rotorförstärkare @ 120V36A
Låsta rotorförstärkare @ 240V18A
MonteringstypPlan yta
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
FjärranalysfunktionNej
Motståndsförstärkare @ 208VAC10A
Avkännande lampans längd1-3 / 8 "
GivartypSpole
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänning24 till 277 VAC
Bredd2.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.387
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Johnson Controls A18BAF-1C Penn-termostat har ett luftspoleavkänningselement som gör den perfekt för användning med byggnadsvärmare, centralvärmeenheter och luftkonditioneringsapparater för att värma eller kyla ett slutet rum till en förinställd temperatur. Denna termiska enhet är fördelaktig för att känna av och upprätthålla temperatur på kontor, sjukhus och restauranger.

Funktioner:

  • Sensorelementet i Johnson Controls A19BAF-1C-termostat påverkas inte av förändringar i barometertrycket eller omgivningsförhållanden.
  • Denna enhet har en dold börvärdesratt med en justerbar differential.
  • Den har en NEMA 1-klassad galvaniserad stålkapsling för att förhindra inträngning av luftföroreningar och skydda enheten från oavsiktliga fall.
  • Denna enhet kan styra temperaturen inom intervallet 30 - 110 grader Fahrenheit.

Kompatibla tillbehör:

  • Johnson Controls KNB20A-602R Vred: Den används för att justera och ställa in temperatur eller styrinställningar på VVS och industriell utrustning. Denna ratt möjliggör exakta och bekväma temperatur- eller kontrolljusteringar, vilket förbättrar utrustningens användbarhet och funktionalitet.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är temperaturskillnaden för denna termostat?

A. 1.5 grader Fahrenheit.

F. Vilken typ av strömbrytare erbjuds i denna termostat?

A. SPDT.

F. Hur monterar man denna termostat?

A. Johnson Controls A18BAF-1C penntermostat kan monteras vertikalt på vilken väggyta som helst.

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdSpänningBreddDjupPris
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CPlan ytaGrå35 grader till 45 grader F.KapillärManuell återställning24 till 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 760 kr
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CPlan ytaGrå40 grader till 90 grader F.GlödlampaÖppna / stäng på hösten120 till 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "2 377 kr
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CPlan ytaGrå40 grader till 90 grader F.GlödlampaÖppna / stäng på hösten120 till 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 300 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Grå200 grader till 550 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "5 047 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Grå100 grader till 240 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 795 kr
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt Mechanical Thermostat 24 till 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Grå-15 grader till 50 grader F.GlödlampaÖppna lågt24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 294 kr
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Grå30 grader till 110 grader F.SpoleÖppna / stäng vid uppgång24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19BAF-1C Penn termostat; 24 Till 277 Vac, 6a, Grå
2 934 kr /enhet