Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A | AG9MLD 20XJ28

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A

Finns i lager
Artikel: AG9MLD Modell: A19AAF-21CKorsreferens: 20XJ28
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
2 377 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd72 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 277V10A
Kontrollområde40 grader till 90 grader F.
Djup1-15 / 16 "
Differentiell1.5 grader F
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC3A
Höjd4 13 / 32 "
Induktiva förstärkare @ 120V6A
Induktiva förstärkare @ 240V3A
Låsta rotorförstärkare @ 120V36A
Låsta rotorförstärkare @ 240V18A
MonteringstypPlan yta
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
FjärranalysfunktionJa
Motståndsförstärkare @ 208VAC10A
Avkänningslampa Dia.3 / 8 "
Avkännande lampans längd5-3 / 4 "
GivartypGlödlampa
Växla åtgärdÖppna / stäng på hösten
Byt typSPDT
Spänning120 till 277 VAC
Bredd2.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Programmerbar termostat: Nej
    • Termostat Värme / kyla: Värme / kyla
    • Fjärranalys ingår: Ja
    • Induktiva förstärkare @ 208V: 3.4A

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdSpänningBreddDjupPris
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CPlan ytaGrå35 grader till 45 grader F.KapillärManuell återställning24 till 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "5 760 kr
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CPlan ytaGrå40 grader till 90 grader F.GlödlampaÖppna / stäng på hösten120 till 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 300 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Grå200 grader till 550 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "5 047 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Grå100 grader till 240 grader F.GlödlampaLockout med manuell återställning24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "3 795 kr
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C Line Volt Mechanical Thermostat 24 till 600VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Grå-15 grader till 50 grader F.GlödlampaÖppna lågt24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 294 kr
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Grå30 grader till 110 grader F.SpoleÖppna / stäng vid uppgång24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 599 kr
JOHNSON STYR A19BAF-1C Penn Termostat; 24 Till 277 Vac, 6a, Grå | AG9MLR 20XJ40 A19BAF-1CPlan ytaGrå30 grader till 110 grader F.SpoleÖppna / stäng vid uppgång24 till 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "2 934 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V mekanisk termostat 120 till 277VAC 6A
2 377 kr /enhet