Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektronisk temperaturreglering 1-omkopplare | AH4VAC 35LY76

JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektronisk temperaturkontroll 1 brytare

Finns i lager
Artikel: AH4VAC Modell: A421ABC-03CKorsreferens: 35LY76
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
1 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk temperaturkontroll
Byråns efterlevnadUL, CE, C-Tick
FärgGrå
Kontrollområde-40 grader till 212 grader F.
Djup2.375 "
Differentiell1 grader till 30 grader F.
BildskärmsfärgSvart vit
Skärmstorlek1.5 x 5 kvm
Typ av bildskärmDisplay
KapslingstypNEMA 1
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd5"
Antal reläingångar1
Antal reläutgångar1
Avkänningslampa Dia.1 / 4 "
Avkännande lampans längd2"
GivartypA99
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Spänningsområde120 / 240 VAC
Bredd2.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)9.91
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)11.68
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKontrollområdeDifferentiellKapslingstypSpänningsområdePris
JOHNSON CONTROLS A421ABC-02C Elektronisk temperaturkontroll, SPDT, -40 till 212 grader. F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 grader. till 212 grader. F1 grader till 30 grader. FNEMA 1120 / 240 VAC1 622 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Elektronisk temperaturreglering | AH4VAD 35LY77 A421ABC-04C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 849 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABC-06C Elektronisk temperaturkontroll 5 tum höjd | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 771 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C Elektronisk temperaturkontroll 2-3 / 8 tums bredd | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 796 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Elektronisk temperaturkontroll 2-3 / 8 tum djup | AH4VAG 35LY80 A421ABD-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC1 821 kr
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C Elektronisk tempkontroll 2-3 / 8 tum djup | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 1120 / 240 VAC2 220 kr
JOHNSON CONTROLS A421GBF-02C Elektronisk tempkontroll A99-sensor | AH4VAJ 35LY82 A421GBF-02C-40 grader till 212 grader F.1 grader till 30 grader F.NEMA 124 VAC1 585 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektronisk temperaturkontroll 1 brytare
1 695 kr /enhet