Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Strömgivare Delad fotmonterad | AF9FAG 29YK13

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Strömgivare Delad fotmonterad

Finns i lager
Artikel: AF9FAG Modell: CTD-C2G00-1Korsreferens: 29YK13
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
1 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNuvarande givare
Höjd2 23 / 32 "
Hål Dia.23/32 x 13/16 "
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Längd1 1 / 16 "
Loop matningsspänningSjälvdriven
Produktion0 till 5 VDC
Mätområde30/60/120 ampere
Bredd568787 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9030330040

Produktinformation:

    • Nominell isolationsvolt (600VAC rms)

Produktvarianter

ProduktModellProduktionMätområdePris
JOHNSON CONTROLS CTD-C1G00-1 Strömgivare Delad fotmonterad | AF9FAF 29YK12 CTD-C1G00-14 till 20 mA30/60/120 ampere1 805 kr
JOHNSON CONTROLS CTD-C3H00-1 Strömgivare Delad fotmonterad | AF9FAH 29YK14 CTD-C3H00-10 till 10 VDC20/100/150 ampere2 089 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS CTD-C2G00-1 Strömgivare Delad fotmonterad
1 554 kr /enhet