Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS JS2212 Ventil 2-vägs hög temperatur On / off Sweat 1/2 | AD4HBJ 41P365

JOHNSON CONTROLS JS2212 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av svett 1/2

Finns i lager
Artikel: AD4HBJ Modell: JS2212Korsreferens: 41P365
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
646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelZonventil
Volymkoefficient2.5
Anslutningstyp / storlekSvett 1/2 "
Djup1-3 / 4 "
Höjd1.875 "
Högtrycksstängning50
Max. Vattentemp.250 Deg. F
Säkert ångtryck15
Säker arbetstryck300
Standard tryckavstängning40
Typ2-vägs, hög temp, på / av
Bredd2.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ventil, 2-vägs, hög temp, på / av, svett 1/2

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekBreddPris
JOHNSON CONTROLS JS2211 Ventil 2-vägs hög temperatur On / off Sweat 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Svett 1/2 "2.62 "667SEK
JOHNSON CONTROLS JS2221 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "667SEK
JOHNSON CONTROLS JS2223 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "667SEK
JOHNSON CONTROLS JS2427 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278(F) NPT 1 "3.38 "1 350 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2212 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av svett 1/2
646SEK /enhet