Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS JS2427 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376

JOHNSON CONTROLS JS2427 Ventil 2 -vägs hög temperatur på/av Fnpt 1

Finns i lager
Artikel: AD4HBQ Modell: JS2427Korsreferens: 41P376
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
1 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelZonventil
Volymkoefficient8
Anslutningstyp / storlek(F) NPT 1 "
Djup1-3 / 4 "
Höjd1.875 "
Högtrycksstängning20
Max. Vattentemp.250 Deg. F
Säkert ångtryck15
Säker arbetstryck300
Standard tryckavstängning17
Typ2-vägs, hög temp, på / av
Bredd3.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Ventil, 2-vägs, hög temp, på / av, (F) NPT 1

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningstyp / storlekBreddPris
JOHNSON CONTROLS JS2211 Ventil 2-vägs hög temperatur On / off Sweat 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111Svett 1/2 "2.62 "602SEK
JOHNSON CONTROLS JS2212 Ventil 2-vägs hög temperatur On / off Sweat 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5Svett 1/2 "2.62 "603SEK
JOHNSON CONTROLS JS2221 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 "2.62 "602SEK
JOHNSON CONTROLS JS2223 Ventil 2-vägs hög temperatur på / av Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369 JS22233.5(F) NPT 1/2 "2.62 "602SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS JS2427 Ventil 2 -vägs hög temperatur på/av Fnpt 1
1 261 kr /enhet