Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJJ 41P555

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ställdon På/Av 27 Vridmoment

Finns i lager
Artikel: AD4HJJ Modell: M9203-BUA-2Korsreferens: 41P555
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
3 502 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd140 F
Djup2-1 / 4 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
MonteringstypDirektmontering
EnergiförbrukningDen 0.06
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPDen 0.06
Ersätter Honeywell MotorsMS4103A1030
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)75
Vridmoment27 tum. Lbs.
TypVår-retur
Spänning85 till 264 AC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8501104040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddHöjdPris
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "2 855 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "3 437 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 548 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 466 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 740 kr
JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Fjäderretur, på / av, vridmoment 177 lb-in | AD4HLA 41P595 M9220-BAA-3-131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 1204"10.5 "4 973 kr
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Ställdon På / av 177 Moment | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 spdt131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 1204"10.5 "6 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ställdon På/Av 27 Vridmoment
3 502 kr /enhet