Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Fjäderretur, på / av, vridmoment 177 lb-in | AD4HLA 41P595

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Spring-Return Actuator, On/Off, Moment 177 lb-in

Finns i lager
Artikel: AD4HLA Modell: M9220-BAA-3Korsreferens: 41P595
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
4 973 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd131 F
Djup3-3 / 8 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd10.5 "
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning24.6 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP25 VA
Ersätter Honeywell MotorsMS4120A1001
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Timing (sek.)24 till 57
Vridmoment177 tum. Lbs.
TypVår-retur
SpänningAC 120
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.636
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)42.42
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Johnson Controls M9220-BAA-3 är ett direktmonterat fjäderretur-elektriskt ställdon utformat för att ge tillförlitlig kontroll av spjäll och ventiler i HVAC-system.
    • Detta M9220 ställdon har en reversibel monteringsdesign och kan arbeta vid temperaturer från -40 till 131 grader Fahrenheit.
    • Den har ett NEMA 2-märkt aluminiumhölje, en mikroprocessorstyrd borstlös likströmsmotor, integrerade halogenfria kablar med ledare, en självcentrerande klämaxel och en avtagbar koppling.
    • Detta Johnson Controls M9220-ställdon kräver 120 VAC vid 60 Hz för att fungera och erbjuder ett kör- och fjäderreturmoment på 177 lb-in.
    • Det kräver ingen spjällkoppling och kan enkelt installeras på spjäll med hjälp av en standardaxelklämma som medföljer ställdonet.

Produktvarianter

ProduktModellByt typOmgivningstemp. RäckviddDjupTiming (sek.)VridmomentSpänningBreddHöjdPris
JOHNSON CONTROLS M9203-BGA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJG 41P553 M9203-BGA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "2 855 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BGB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJH 41P554 M9203-BGB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.24 AC / DC3.25 "6.375 "3 437 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJJ 41P555 M9203-BUA-2-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 502 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUA-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJK 41P556 M9203-BUA-2Z-140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 548 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2 Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJL 41P557 M9203-BUB-21 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 466 kr
JOHNSON CONTROLS M9203-BUB-2Z Ställdon På / av 27 Moment | AD4HJM 41P558 M9203-BUB-2Z1 spdt140 F2-1 / 4 "7527 tum. Lbs.85 till 264 AC3.25 "6.375 "3 740 kr
JOHNSON CONTROLS M9220-BAC-3 Ställdon På / av 177 Moment | AD4HLB 41P596 M9220-BAC-32 spdt131 F3-3 / 8 "24 till 57177 tum. Lbs.AC 1204"10.5 "6 448 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9220-BAA-3 Spring-Return Actuator, On/Off, Moment 177 lb-in
4 973 kr /enhet