Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Tryckgivare 0 till 500 psi | AD3MUC 40G375

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Tryckgivare 0 till 500 psi

Finns i lager
Artikel: AD3MUC Modell: P499RAP-105KKorsreferens: 40G375
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
3 726 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk tryckgivare
Noggrannhet+ / - 1%
kompatibel medAlla media kompatibla med 17-4PH rostfritt stål, inklusive ammoniak
Elektriska anslutningarPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät
Fastigheter17-4PH rostfritt stålkonstruktion
Blylängd78 "
SlingmotståndMinimum mellan givarkroppen och vilken ledning som helst, 100 MOhms @ 500 Vdc
NEMA-betyg7 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D
Operating temp.-40 till 185 grader F
Produktion0.5 till 4.5 VDC
Ström krävs5.0 VDC
Processanslutning1/8 "-27 NPT extern gänga
Mätområde0 till 500 psi
Vättade material17-4PH rostfritt stålkonstruktion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1823
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellElektriska anslutningarProduktionStröm krävsProcessanslutningMätområdePris
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Tryckgivare 0 till 750 psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107KPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät4 till 20 mA12 till 30 VDC1/4 "SAE Flare Intern gänga0 till 750 psi3 695 kr
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C Tryckgivare 0 till 500 psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CPackard-kontakt0.5 till 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT extern gänga0 till 500 psi3 596 kr
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Tryckgivare 0 till 100 psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CPackard-kontakt0.5 till 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Intern gänga0 till 100 psi4 284 kr
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K Tryckgivare 0 till 100 psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101KPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät0.5 till 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Intern gänga0 till 100 psi4 335 kr
JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K Tryckgivare 0 till 500 psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105KPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät0.5 till 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE Flare Intern gänga0 till 500 psi4 335 kr
JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K Tryckgivare 0 till 500 psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105KPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät0 till 10 VDC12 till 30 VDC1/4 "SAE Flare Intern gänga0 till 500 psi3 696 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Tryckgivare 0 till 500 psi
3 726 kr /enhet