Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P599RAPS101K Trycksändare, 0 PSI Till 100 PSI, 0.5 Till 4.5V DC, 3-stifts Packard-kontakt | CR6AXX 53CW27

JOHNSON CONTROLS P599RAPS101K Trycksändare, 0 PSI till 100 PSI, 0.5 till 4.5 V DC, 3-stifts Packard-kontakt

Finns i lager
Artikel: CR6AXX Modell: P599RAPS101KKorsreferens: 53CW27

Få det Maj 20, Måndag
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
2 507 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101C Trycksändare, 0 PSI Till 100 PSI, 0 Till 10V DC, 3-stifts Packard-kontakt | CR6AXR 53CW45 P599VAPS101C2 080 kr
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101K Trycksändare, 0 PSI Till 100 PSI, 0 Till 10V DC, 3-stifts Packard-kontakt | CR6AXT 53CW46 P599VAPS101K2 814 kr
JOHNSON CONTROLS P598VAPSN101C Tryckgivare, 0 PSI Till 100 PSI, 0 Till 10V DC, 3-stifts Packard-kontakt | CR6AXU 53CW57 P598VAPSN101C965SEK
JOHNSON KONTROLLER P599VCPS101C Trycksändare, 0 Psi Till 100 Psi, 0 Till 10V DC, 3-stifts Packard-kontakt, Ip67 | CR6AXV 53CW51 P599VCPS101C1 574 kr
JOHNSON KONTROLLER P598VCPSN101K Trycksändare, 0 PSI Till 100 PSI, 0 Till 10V DC, 3-stifts Packard-kontakt, Ip67 | CR6AXW 53CW64 P598VCPSN101K1 359 kr
JOHNSON KONTROLLER P598RAPSN101K Trycksändare, 0 PSI Till 100 PSI, 0.5 Till 4.5V DC, 3-stifts Packard-kontakt | CR6AXY 53CW85 P598RAPSN101K1 538 kr
JOHNSON KONTROLLER P599RCPS101C Trycksändare, 0 Psi Till 100 Psi, 0.5 Till 4.5V DC, 3-stifts Packard-kontakt, Ip67 | CR6AXZ 53CW36 P599RCPS101C1 520 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P599RAPS101K Trycksändare, 0 PSI till 100 PSI, 0.5 till 4.5 V DC, 3-stifts Packard-kontakt
2 507 kr /enhet