Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C Tryckreglering Låg 20 tum till 100 | AD3MUW 40G393

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C Tryckreglage Låg 20 tum till 100

Finns i lager
Artikel: AD3MUW Modell: P70AB-2CKorsreferens: 40G393
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
1 846 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEntryckskontroll
Kapillärlängd36 In.
Stäng (PSI)60
Olika tryck7 till 50 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion Lågtrycksapplikationer
Öppna (PSI)40
Tryckanslutning36 "kapillär med 1/4" flänsmutter
Mätområde20 "till 100 PSI
ÅterställaBil
Växla åtgärdÖppnas vid lågt tryck
Byt typSPST
TypLågtryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOlika tryckFunktion ArtikelMätområdeVäxla åtgärdByt typTypPris
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Tryckreglering 100 till 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 till 200 PSIFläktcykelkontrollEntryckskontroll100 till 400 psiÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 744 kr
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Tryckreglering 0 till 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 till 70 PSIHögtrycksapplikationerEntryckskontroll0 till 150 psiÖppnas vid högt tryckSPSTHögt tryck1 873 kr
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Tryckreglering 100 till 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 till 200 PSIFläktcykelkontrollEntryckskontroll100 till 470 psiÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 753 kr
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C Tryckreglering 20 tum till 100 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 till 50 PSILågtrycksapplikationerEntryckskontroll20 "till 100 PSIÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 762 kr
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C Tryckreglering 20 tum till 100 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 till 50 PSILågtrycksapplikationerEntryckskontroll20 "till 100 PSIÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 978 kr
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Tryckreglering 50 till 500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 till 150 PSIHögtrycksapplikationerEntryckskontroll50 till 500 psiÖppnas vid högt tryckSPSTHögt tryck1 971 kr
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Tryckreglering 50 till 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSIHögtrycksapplikationerEntryckskontroll50 till 500 psiÖppnas vid högt tryckSPSTHögt tryck2 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AB-2C Tryckreglage Låg 20 tum till 100
1 846 kr /enhet