EXAIR Luftförstärkarsatser i aluminium


Filter
Material: Aluminium , Utdata: Hög effektivitet fixad , Tryckområde: 5 till 120 psi
StilModellLuftintagInlopp Dia.Inuti Dia.Max. dBATotal längdPris (ex moms)
A
120224
1 / 2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "17 173 SEK
A
120221
1 / 4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "7 052 SEK
A
120220
1 / 8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "5 696 SEK
A
120222
3 / 8 "NPT2"1.64 "722.95 "8 424 SEK

Luftförstärkarsatser i aluminium

Exair luftförstärkarsatser är idealiska för cirkulerande luft, förflyttning av rök och rök för svetsning, rengöring av delar, dammuppsamling och värmedistribution. Dessa kit inkluderar luftförstärkare, shimset, tryckregulatorer och filterseparatorer. Deras luftförstärkare av aluminium arbetar på tryckluft och har inga rörliga delar för att förhindra inre hinder, vilket ger luftflödesförstärkning och minimerar ljudnivåerna. Dessa förstärkare uppfyller OSHA-kraven för buller och tryck och har en kompakt design för enkel installation och underhåll. Välj från ett brett utbud av dessa luftförstärkarsatser, tillgängliga i 1/8, 3/8, 1/4 & 1/2 tums NPT luftintagsförstärkare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?