Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 Pneumatisk termostat RA / DA 55 till 85F | AG9JQV 20RG08

JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 Pneumatisk termostat RA/DA 55 till 85F

Finns i lager
Artikel: AG9JQV Modell: T-4506-9005Korsreferens: 20RG08

Få det Maj 16, Torsdag
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
4 317 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk termostat
Luftanslutningar5 / 32 "Barb
Luftkonsumtion20 scim
Djup1.75 "
Höjd2 3 / 32 "
Max. Lufttryck25 psi
Max. Omgivningstemperatur135 grader F
MonteringsstilHorisontell
Omvänd skådespel / direkt skådespelDirekt skådespel och omvänd skådespel
Temp. Kontrollområde55 grader till 85 grader F.
Bredd3.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.8
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontroll lufttryck: 15 till 20 psi
    • 1 rör / 2 rör: 2 rör
    • Uppvärmning / kylning: Uppvärmning och kylning
    • Enstaka temp. / Dual Temp. : Dubbel temperatur

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionArtikelMonteringsstilPris
JOHNSON CONTROLS T-4100-2 Pneumatisk termostat Ra 13 till 25 Psi | AF6YYX 20RF77 T-4100-2-Pneumatisk termostat-2 893 kr
JOHNSON CONTROLS T-4100-3 Pneumatisk termostat Da 13 till 25 Psi | AF6YYY 20RF78 T-4100-3-Pneumatisk termostat-2 471 kr
JOHNSON CONTROLS T-4506-209 Pneumatisk termostat Ra 13 till 25 Psi | AF6YYZ 20RF79 T-4506-209-Pneumatisk termostat-5 247 kr
JOHNSON CONTROLS T-4756-202 Pneumatisk termostat Automatisk omkoppling | AF6YZB 20RF82 T-4756-202-Pneumatisk termostat-4 459 kr
JOHNSON CONTROLS T-4054-2 Pneumatisk termostat RA 55 till 85F | AG9JQT 20RG06 T-4054-238 scimPneumatisk termostatHorisontell3 688 kr
JOHNSON CONTROLS T-4100-1 Pneumatisk termostat DA 55 till 85F | AG9JQU 20RG07 T-4100-125 eller 45 scimPneumatisk termostatVertikal2 865 kr
JOHNSON CONTROLS T-4506-9007 Pneumatisk termostat RA / DA 55 till 85F | AG9JQW 20RG09 T-4506-900720 scimPneumatisk termostatHorisontell3 910 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 Pneumatisk termostat RA/DA 55 till 85F
4 317 kr /enhet