Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON STYR TE-631AM-2 temperatur- och fuktighetssensor, nickel, 1000 ohm | AC6XGH 36P633

JOHNSON CONTROLS TE-631AM-2 Temperatur- och luftfuktighetssensor, nickel, 1000 Ohm

Finns i lager
Artikel: AC6XGH Modell: TE-631AM-2Korsreferens: 36P633

Få det Maj 16, Torsdag
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
521SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturgivare
TypNickel 1k ohm, ja, 6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Johnson Controls TE-631AM-2 rumstemperaturgivare med patenterad fuktighets All-Polymer sensorkonstruktion för temperaturavkänning i remmonterade, välinsatta, VAV-moduler och kanalsondsystem
    • Innovativ TrueRH-krets och kalibreringsprocess som ger sann +/- 2 eller 3% fuktavkänningsnoggrannhet och pålitlighet
    • Stålhölje för motståndskraft mot frätande vätskor och slipande förhållanden och en borstad rostfri monteringsplatta för hög hållbarhet
    • Lo-profile infälld design för manipuleringssäker installation och en integrerad National Pipe Thread (NPT) adapter för att förbättra sensoranslutningsstyrkan

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Temperaturgivare infälld | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nickel 1k ohm, infälld montering931SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 temperatursensor, nickel 1000 ohm, kanalmontering | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad metall 8 "470SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Temperatursensor, Kanalfäste, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad plast 8 "1 211 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Temperatursensorfläns | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nickel 1k ohm, fläns 8 "425SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Temperatursensor Brunn 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nickel 1k ohm, ja, metall, 8 "507SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Temperaturgivare Brunn 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nickel 1k ohm, ja, plast, 8 "1 234 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 temperatursensor, justerbar, NPT-adapter, metall | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nickel 1k ohm, utomhusluft 3 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-631AM-2 Temperatur- och luftfuktighetssensor, nickel, 1000 Ohm
521SEK /enhet