Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Magnetventil 3-vägs 24VAC 0-30 psi | AG9JRH 20RG23

JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Magnetventil 3-vägs 24VAC 0-30 psi

Finns i lager
Artikel: AG9JRH Modell: V-2410-1Korsreferens: 20RG23

Få det Maj 16, Torsdag
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
8 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil
Byråns efterlevnadUL och CSA
Luftanslutningar1 / 8 "NPT
Luftkonsumtion1.5 cfm
Djup1.5 "
Höjd3.25 "
Max. Lufttryck30 psi
Normalt öppen / normalt stängdNormalt öppen / normalt stängd
Temp. Kontrollområde32 grader till 130 grader F.
Spänning24 VAC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)10.67
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontroll lufttryck: 0 till 30 psi

Produktvarianter

ProduktModellByråns efterlevnadSpänningPris
JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 Magnetventil 3-vägs 24v | AA4VGN 13F615 V11HGA-100-24 VDC5 569 kr
JOHNSON CONTROLS V11HFA-100 Magnetventil 3-vägs 277VAC 0-25 psi | AG9JRG 20RG21 V11HFA-100UL277 VAC5 577 kr
JOHNSON CONTROLS V11HAA-115 magnetventil, normalt öppen/stängd, 0 till 25 psi, 1/4 tums hulling | CJ3LZE 38Y198 V11HAA-115--5 332 kr
JOHNSON CONTROLS V11HDA-100 magnetventil, normalt öppen/stängd, 0 till 25 psi, 1/4 tums hulling | CJ3LZF 38Y202 V11HDA-100--5 035 kr
JOHNSON CONTROLS V11HBA-100 magnetventil, normalt öppen/stängd, 0 till 25 psi, 1/4 tums hulling | CJ3LZG 38Y199 V11HBA-100--5 484 kr
JOHNSON CONTROLS V11HAA-100 magnetventil, normalt öppen/stängd, 0 till 25 psi, 1/4 tums hulling | CJ3LZH 38Y197 V11HAA-100--5 298 kr
JOHNSON CONTROLS V-2410-2 magnetventil, normalt öppen/stängd, 0 till 25 psi, 1/8 tum NPT AC | CJ3LZJ 38Y204 V-2410-2--7 539 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-2410-1 Magnetventil 3-vägs 24VAC 0-30 psi
8 357 kr /enhet