Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Elektrisk ställdon 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPU 41P697

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 elektrisk ställdon 27 tum.-lb. På-av 24vac

Finns i lager
Artikel: AD4HPU Modell: VA9203-BGA-2Korsreferens: 41P697

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. RäckviddTill 140 grader F
Cykeltid90 sek.
Djup2.75 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
Energiförbrukning5.1VA
SignaltypPå av
Stroke Deg.90
Vridmoment27 tum.-lb.
Typ av ställdonVårens återkomst
Spänning24 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2555
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningVridmomentSpänningBreddPris
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Elektrisk ställdon 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2Till 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tum.-lb.24 VAC3.25 "2 927 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrisk ventilställdon On-off 85-264v | AF7ENV 20XH98 VA9203-BUA-2-22 grader till 140 grader F.4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tum.-lb.85-2643 5 / 16 "2 858 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 Elektriskt kulventilställdon, 85-264V Spänning, På/Av | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 grader. till 140 grader. F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tum lbs.85-2643 5 / 16 "3 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 elektrisk ställdon 27 tum.-lb. På-av 24vac
2 395 kr /enhet