Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Elektrisk ställdon 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPV 41P698

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Ställdon 27 In.-lb. On-off 24vac

Finns i lager
Artikel: AD4HPV Modell: VA9203-BGB-2Korsreferens: 41P698
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
2 927 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kulventilmanöverdon
Omgivningstemp. RäckviddTill 140 grader F
Cykeltid90 sek.
Djup2.75 "
Elektriska anslutningarKabel
Höjd6.375 "
Energiförbrukning5.1VA
SignaltypPå av
Stroke Deg.90
Vridmoment27 tum.-lb.
Typ av ställdonVårens återkomst
Spänning24 VAC
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Extra brytartyp (1 SPDT)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupHöjdEnergiförbrukningVridmomentSpänningBreddPris
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 Elektrisk ställdon 27 In.-lb. On-off 24vac | AD4HPU 41P697 VA9203-BGA-2Till 140 grader F2.75 "6.375 "5.1VA27 tum.-lb.24 VAC3.25 "2 395 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 Elektrisk ventilställdon On-off 85-264v | AF7ENV 20XH98 VA9203-BUA-2-22 grader till 140 grader F.4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tum.-lb.85-2643 5 / 16 "2 858 kr
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 Elektriskt kulventilställdon, 85-264V Spänning, På/Av | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 grader. till 140 grader. F4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 VA27 tum lbs.85-2643 5 / 16 "3 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 Ställdon 27 In.-lb. On-off 24vac
2 927 kr /enhet