Johnson Controls VA9203-BUB-2 elektriska ventilställdon är ett dubbelriktat ställdon som används för att exakt styra öppning och stängning av ventiler. Den är lämplig för användning med märkets VG1000 Series (DN15, DN20 och DN25) kulventiler. Detta fjäderåtergående kulventilställdon levererar nominellt vridmoment även när ström inte är pålagd.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är omgivningstemperaturen för detta fjäderåtergående kulventilställdon?
A. Den har ett omgivningstemperaturområde på -22 till 140 grader FA Den har ett omgivningstemperaturområde på -22 till 140 grader F.
F. Hur kan man utföra ett test på en manöverventil?
S. En vanlig metod är att utföra ett brandtest, vilket innebär att utsätta ventilen för intensiva lågor i cirka 30 minuter, följt av snabb kylning med kallt vatten. Denna simulering replikerar effekterna av en brand och utsätter ventilen för drastiska termiska förändringar. Alternativt är bedömning av ventilens marginal ett annat sätt att utvärdera dess prestanda.
F. Vad är skillnaden mellan ett elektriskt ställdon och en magnetventil?
A. Det elektriska ställdonet har en manuell manövreringsanordning som möjliggör manuell styrning av ventilens på/av-funktion utan att kräva en extra bypass-installation för reservändamål. Å andra sidan saknar konventionella magnetventiler denna manuella funktion, vilket kräver installation av en manuell bypass-ventil i rörledningen för att fungera som en reservmekanism.
F. Hur dimensionerar du ett Johnson Controls VA9203-BUB-2 elektriskt ventilställdon?
A. När du bestämmer lämplig storlek för ett ställdon, börja med att utvärdera din ventils vridmomentkrav. Detta omfattar olika faktorer. Brytmoment, även känt som öppningsmoment, betyder den kraft som krävs för att initiera rörelsen hos en stängd ventil. Löpande vridmoment, alternativt kallat mellanslagsmoment, anger kraften som behövs för att upprätthålla ventilens rörelse mellan öppet och stängt läge.