JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globe Valve Mindre ställdon, 3-vägs, 3 tums anslutningsstorlek, flänsad, gjutjärn | AD4HWP 41P834

JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globventil mindre ställdon, 3-vägs, 3 tums anslutningsstorlek, flänsad, gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AD4HWP Modell: VG2831UMKorsreferens: 41P834

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 826 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobventil mindre ställdon
Body MaterialGjutjärn
Volymkoefficient80
Anslutningsstorlek3"
AnslutningstypFlänsad
Djup7 1 / 2 "
Höjd8 5 / 8 "
InkluderarEndast ventil
Max. Vattentemp.281 Deg. F
Säkert ångtryck35 psi
Säker arbetstryck175 psi
TrimaterialMässing
Använd medM9000-seriens ställdon och pneumatiska ställdon
Ventildesign3-vägsblandning
Bredd7 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Johnson Controls VG2831UM klotventil används i HVAC-system, värme- och kylapplikationer för att exakt reglera vätskeflödet, vilket möjliggör effektiv temperaturkontroll och balansering i systemet. Denna 3-vägs blandningsventil är idealisk för att upprätthålla bekväma inomhusmiljöer genom att blanda varma och kalla vattenströmmar, vilket säkerställer optimal energieffektivitet och temperaturkonsistens.

Funktioner:

  • Denna ventil har en gjutjärnskonstruktion för strukturell styvhet och ökad hållbarhet.
  • Den kontrollerar varmt eller kylt vatten och 35 psig mättad ånga och stöder ett maximalt ställdonförsörjningstryck på 25 psig, vilket förbättrar systemkontrollen.
  • Denna ventil har ett högt statiskt tryck på 175 psig för vattentemperaturer 35 till 150 grader F, minskande till 125 psig vid 281 grader F.
  • Denna ventil har en 3-vägs blandningsdesign för effektiv temperaturreglering och exakt blandning av vätskor.
  • Den erbjuder en flänsanslutning för strömlinjeformad och säker fastsättning med ställdonet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är tryckfallet för denna klotventil?

A. Johnson Controls VG2831UM klotventil arbetar inom ett maximalt tryckfall på 35 psig.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Johnson Controls VG2831UM klotventil?

A.

  • Börja med att koppla bort strömmen och isolera ventilen från systemet.
  • Undersök ventilhuset noggrant för märkbar smuts eller skräp.
  • Använd en mjuk borste eller tryckluft för att effektivt rengöra den yttre ytan.
  • Inspektera ventilkomponenterna för potentiella läckor eller tecken på korrosion.
  • Applicera lämpligt ventilsmörjmedel för att säkerställa smidig rörelse av delar.
  • Validera inriktningen och rörelsen av ventilskaftet.
  • Sätt tillbaka ventilen och se till att alla anslutningar är ordentligt åtdragna.
  • Slå på systemet och utvärdera ventilens funktionalitet.
  • Upprätta ett rutinschema för underhållskontroller för att säkerställa konsekvent optimal prestanda.

F. Hur installerar jag denna klotventil?

A.

  • Börja med att välja en lämplig plats för ventilinstallation.
  • Se till att systemet är avstängt och isolerat för säkerhets skull.
  • Rikta in ventilens flänsanslutningar med rörsystemet.
  • Fäst ventilen säkert med kompatibla bultar och packningar.
  • Verifiera korrekt inriktning och dra åt flänsbultarna jämnt.
  • Anslut styrledningar till ställdonet enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Slå på systemet och testa ventilens funktion.
  • Justera kontrollinställningarna efter behov för önskad funktionalitet.

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignBody MaterialVolymkoefficientBreddAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdPris
JOHNSON CONTROLS VG2831TM klotventil, 3-vägs, 2-1/2 tum, flänsad, gjutjärn | AD4HWN 41P833 VG2831TM3-vägs blandningGjutjärn547"2.5 "Flänsad7"7.25 "16 700 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831UN Globeventil 3-vägsblandning 3 tums flänsad | AD4HWQ 41P835 VG2831UN3-vägs blandningGjutjärn807.5 "3"Flänsad7.5 "8.625 "20 232 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831VM Globeventil 3-vägsblandning 4 tums flänsad | AD4HWR 41P836 VG2831VM3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "28 113 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831VN Globeventil 3-vägsblandning 4 tums flänsad | AD4HWT 41P837 VG2831VN3-vägs blandningGjutjärn1579"4"Flänsad9"10.5 "30 559 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831WN Globeventil 3-vägsblandning 5 tums flänsad | AD4HWU 41P838 VG2831WN3-vägs blandningGjutjärn23810 "5"Flänsad10 "12.5 "49 301 kr
JOHNSON CONTROLS VG2831YN Globeventil 3-vägsblandning 6 tums flänsad | AD4HWV 41P839 VG2831YN3-vägs blandningGjutjärn34711 "6"Flänsad11 "14.5 "57 981 kr
JOHNSON CONTROLS VG7844CT Globventil 3-vägsblandning 1/2 tum Fnpt | AD4JBF 41P943 VG7844CT3-vägs blandningBronze0.733"1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "6 157 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG2831UM Globventil mindre ställdon, 3-vägs, 3 tums anslutningsstorlek, flänsad, gjutjärn
19 826 kr /enhet