Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globventil 3-vägsblandning 1/2 tum Fnpt | AD4JAX 41P935

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globeventil 3-vägsblandning 1/2 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD4JAX Modell: VG7842CTKorsreferens: 41P935
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
2 470 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBronze
Volymkoefficient0.73
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Anslutningstyp(F) NPT
Djup1.625 "
Höjd4.75 "
Max. Vattentemp.284 grader F
Säkert ångtryck38 psi
Säker arbetstryck308 psi
TrimaterialMässing
Ventildesign3-vägs blandning
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.098
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdVentildesignBreddPris
JOHNSON CONTROLS VG7842ET Globventil 3-vägsblandning 1/2 tum Fnpt | AD4JAY 41P936 VG7842ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3-vägs blandning3"2 482 kr
JOHNSON CONTROLS VG7842GT Globventil 3-vägsblandning 1/2 tum Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "3-vägs blandning3"2 540 kr
JOHNSON CONTROLS VG7842LT Globventil 3-vägsblandning 3/4 tum Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "3-vägs blandning3 7 / 32 "3 352 kr
JOHNSON CONTROLS VG7842NT Globventil mindre ställdon, 1 tums anslutning, 3-vägsblandning, Fnpt | AD4JBB 41P939 VG7842NT11.61"FNPT2 5 / 16 "5 31 / 32 "3-vägsblandning4 1 / 8 "4 769 kr
JOHNSON CONTROLS VG7842PT Globventil 3-vägsblandning 1-1 / 4 tum Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "3-vägs blandning4 23 / 32 "7 917 kr
JOHNSON CONTROLS VG7842RT Globventil 3-vägsblandning 1-1 / 2 tum Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "3-vägs blandning5.125 "7 875 kr
JOHNSON STYR VG7842ST klotventil, 2 i FNPT, 3-vägsblandning, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "3-vägs blandning5 29 / 32 "10 517 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7842CT Globeventil 3-vägsblandning 1/2 tum Fnpt
2 470 kr /enhet