Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON 1454-0000 Digital gradskiva 0 - 360 grader | AF7LJK 21XK42

JOHNSON 1454-0000 Digital gradskiva 0 - 360 grader

Finns i lager
Artikel: AF7LJK Modell: 1454-0000Korsreferens: 21XK42

Få det Maj 22, Onsdag
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
9 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital gradskiva
Noggrannhet+/- 5 min.
Batteri3 volt (CR-2032)
BladeRostfritt stål
Bladstorlek150, 300 mm
VisaDisplay
graderingarDigital
HeadPlast
Längd150, 300 mm
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 360 grader
Repeterbarhet+/- 5 min.
Storlek377 x 120 x 50 mm
Tjocklek35mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.008
Fartygets höjd (cm)13.49
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)3.48
HS-kod9017208060

Produktinformation:

    • Johnson 1454-0000 är en högprecisions digital gradskiva designad för att noggrant mäta vinklar och geringar. Den kan mäta vinklar från 0 till 360 grader och har ett driftstemperaturområde på 32 - 104 grader Fahrenheit.
    • Denna Johnson digitala gradskiva är utrustad med ett 3V litiumbatteri som kan hålla i cirka 1 år och ett hårt fodral för att skydda utrustningen mot skador under transport.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 1454-0000 Digital gradskiva 0 - 360 grader
9 323 kr /enhet