Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON 40-6224 Alignment Dot Laser Green 250 fot | AE6JPA 5TCW3

JOHNSON 40-6224 Alignment Dot Laser Green 250 fot

Finns i lager
Artikel: AE6JPA Modell: 40-6224Korsreferens: 5TCW3
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
14 770 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivellering och justering av lasernivå
Noggrannhet+/- 1/8 "@ 100 ft
Automatisk avstängningNej
Mått3-1 / 4L x 3/4 "Dia
Höjd3 / 4 "
LaserklassIlla
Längd3.25 "
NivelleringstypManuell nivellering
Max. Produktion5mW
Lägen1
Antal strålar1
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer0
Antal injektionsflaskor0
Operating temp.50 till 86 grader F
Kraftkälla110 VAC
Räckvidd utan detektor250 ft.
Totalt antal injektionsflaskor0
Visuella / hörbara indikatorerVisuell stråle på indikator
Våglängd635nm
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod9013800000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Strålfärg (grön)
    • Plumb Down (Nej)
    • Plumb Up (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.KraftkällaPris
JOHNSON 40-6220 Alignment Dot Laser Röd 150 fot | AE6JNY 5TCW1 40-622014 till 122 grader F110 VAC9 636 kr
JOHNSON 40-6222 Alignment Dot Laser Red 12v 150 fot | AE6JNZ 5TCW2 40-622214 till 122 grader F4 till 24 VDC8 236 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 40-6224 Alignment Dot Laser Green 250 fot
14 770 kr /enhet