JOHNSON 40-6529 Roterande lasernivå 1500 fot Diameter röd | AF2TXU 6XUR2

JOHNSON 40-6529 Roterande lasernivå 1500 fot Diameter Röd

Finns i lager
Artikel: AF2TXU Modell: 40-6529Korsreferens: 6XUR2

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 894 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande lasernivå
Noggrannhet+/- 1/8 "vid 100 fot.
Automatisk nivelleringsområde+/- 5 grader F
Automatisk avstängningNej
Mått5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"
Betyg / lutning+ / - 5
Höjd8.5 "
LaserklassIlla
Längd8"
NivelleringstypSjälvnivellerande
Max. ProduktionMindre än 5 mW
LägenSkanningslägen: 0, 30, 60 Deg, Dot, 2 justerbara linjelängder
Antal strålar2
Antal injektionsflaskor0
Antal linjer2
Antal injektionsflaskor0
Operating temp.14 till 113 grader F
KraftkällaUppladdningsbart batteripaket, 6V-adapter eller 4 "C" alkaliska batterier (ingår ej)
Räckvidd med detektor1500 ft.
Räckvidd utan detektor200 ft.
Roterande hastighet120 och 500 varv / min
Tråd storlek5 / 8-11
Totalt antal injektionsflaskor0
TypHorisontellt och vertikalt
Visuella / hörbara indikatorerJa
Våglängd635
Bredd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.1245
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Strålfärg (röd)
    • Plumb Down (Nej)
    • Plumb Up (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellVisuella / hörbara indikatorerNoggrannhetMåttBreddHöjdLängdOperating temp.KraftkällaPris
JOHNSON 40-6582 Roterande lasernivå Självnivå 2 Beam Röd | AB7GLZ 23J474 40-6582Ja+/- 1/16 "@ 100 ft9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 till 113 grader FLaddningsbart litium, adapter eller (4) D alkaliska batterier36 110 kr
JOHNSON 40-6507 Rotary Laser Level Kit Manual 800 Feet Red | AB8HTQ 25K787 40-6507Nej+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 till 113 grader F(4) AA-alkaliska batterier6 114 kr
JOHNSON 40-6534 Rotary Laser Level Self Level 1500ft Röd | AB8HTR 25K790 40-6534Ja+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FNiMH uppladdningsbart batteripack, 6V-adapter eller (4) C alkaliska batterier20 302 kr
JOHNSON 40-6543 roterande lasernivå Hz och vertikal | AB9EEK 2CGJ9 40-6543Ja+/- 1/8 "@ 100 ft13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 till 113 grader FNi-MH eller 6V-adapter22 866 kr
JOHNSON 40-6532 Roterande lasernivå Självnivellerande | AE2DAP 4WMC2 40-6532Ja+/- 1/8 "@ 100 ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 till +40 grader CNi-MH, adapter, alkaliska batterier16 620 kr
JOHNSON 40-6544 Roterande lasernivå 1300 fot Diameter Grön | AF2TXV 6XUR3 40-6544Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader FUppladdningsbart batteripaket, 6V-adapter eller 4 "C" alkaliska batterier (ingår ej)26 369 kr
JOHNSON 40-6526 Roterande lasernivå 1500 fot Diameter röd | AF2TXW 6XUR4 40-6526Ja+/- 1/8 "vid 100 fot.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 till 113 grader F4 "C" alkaliska batterier16 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON 40-6529 Roterande lasernivå 1500 fot Diameter Röd
20 894 kr /enhet