Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD DIAGB6 Diagonalskärare 6-1/16 tum Längd 7/8 tum Längd | AC3GBY 2TDJ9

JONARD DIAGB6 Diagonalskärare 6-1/16 tum Längd 7/8 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC3GBY Modell: DIAGB6Korsreferens: 2TDJ9
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
382SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD diagonala skär
KlippFlush
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd7 / 8 "
Käftbredd3 / 4 "
MaterialHögkolhaltigt stål
Max. Käftöppning7 / 8 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd6 1 / 16 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 32 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2115
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKäftlängdKäftbreddMaterialMax. KäftöppningTotal längdPris
JONARD DIABVNOTCH Diagonal skärare 3/4 tum längd 5/8 tum bredd | AC3FCA 2RZT8 DIABVNOTCH3 / 4 "5 / 8 "Polerat hetsmidd högkolstål1 / 2 "5"393SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD DIAGB6 Diagonalskärare 6-1/16 tum Längd 7/8 tum Längd
382SEK /enhet