Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD DIABVNOTCH Diagonal skärare 3/4 tum längd 5/8 tum bredd | AC3FCA 2RZT8

JONARD DIABVNOTCH Diagonalskärare 3/4 tum Längd 5/8 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AC3FCA Modell: DIABVNOTCHKorsreferens: 2RZT8

Få det Maj 13, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

393SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelESD diagonala skär
KlippFlush
Hantera färgRed
Hantera typdoppade
Käkböjning0 grader
Käftlängd3 / 4 "
Käftbredd5 / 8 "
MaterialPolerat hetsmidd högkolstål
Max. Käftöppning1 / 2 "
Ingen parkeringNej
Näs typOval
Total längd5"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd3 / 32 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKäftlängdKäftbreddMaterialMax. KäftöppningTotal längdPris
JONARD DIAGB6 Diagonalskärare 6-1/16 tum Längd 7/8 tum Längd | AC3GBY 2TDJ9 DIAGB67 / 8 "3 / 4 "Högkolhaltigt stål7 / 8 "6 1 / 16 "382SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD DIABVNOTCH Diagonalskärare 3/4 tum Längd 5/8 tum Bredd
393SEK /enhet